Beli harga ban luar aspira 275-17 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Ban Luar ATR Untuk Motor Bebek
    Mulai

    Rp159.900

    ASPIRA Ban Luar ATR Untuk Motor Bebek
    Deskripsi:
    Aspira ATR ban motor dengan model Trial & Motocross yang berfungsi maksimal di jalan biasa ataupun berbatuDetail :- Ban Tube Type- Ukuran 250-17- Cocok untuk Honda Grand, Honda Supra
  2. ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor Bebek
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  3. ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
  4. ASPIRA Ban Tubeless
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  5. ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Ban Belakang Tube Type Urbano
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  6. ASPIRA Ban Depan Tubeless Sportivo
    Mulai

    Rp199.900

    ASPIRA Ban Depan Tubeless Sportivo
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  7. ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Mulai

    Rp299.900

    ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo Scootic
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang unt
  8. KENDA Ban Motor Tube Type
    Mulai

    Rp139.900

    KENDA Ban Motor Tube Type
    atribut:
    • Type: Tube
  9. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  10. KENDA Ban Motor Tubeless
    Mulai

    Rp219.900

    KENDA Ban Motor Tubeless
    atribut:
    • Type: Tubeless
  11. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  12. PIRELLI Ban Motor Touring
    Mulai

    Rp419.900

    PIRELLI Ban Motor Touring
    Deskripsi:
    - Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.
    atribut:
    • Type: Cross-Ply
    • Ring: 17.0
    • Tire Type: Tubeless
  13. IRC Ban Tubeless
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    IRC Ban Tubeless
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  14. IRC Ban Motor Racing
    Mulai

    Rp439.900

    IRC Ban Motor Racing
    Deskripsi:
    - Ban yang didesain khusus untuk kompetisi balap dengan kondisi lintasan basah maupun kering- Untuk Motor balap Underbone ( bebek ) dan skutik
  15. Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Bridgestone Car Tires Turanza (Ban Mobil)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0098:2012 No : 484/W/RE/B/X.8/2014
  16. Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TL
    Mulai

    Rp269.900

    Zeneos Ban Tubeless ZN 77 TL
    Deskripsi:
    ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
    • Maximum Pressure (kPa): 225
Daftar Harga harga ban luar aspira 275-17 Terbaru April 2026
ASPIRA Ban Luar ATR Untuk Motor BebekRp159.900
ASPIRA Ban Luar AT Untuk Motor BebekRp129.900
ASPIRA Ban Luar Tubeless Maxio Rave Motor ScooticRp229.900
ASPIRA Ban TubelessRp239.900
ASPIRA Ban Belakang Tube Type UrbanoRp149.900
ASPIRA Ban Depan Tubeless SportivoRp199.900
ASPIRA Ban Belakang Tubeless Sportivo ScooticRp299.900
KENDA Ban Motor Tube TypeRp139.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
KENDA Ban Motor TubelessRp219.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)